スリップリング 中空のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
79件の「スリップリング 中空」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電源用スリップリング」、「操作盤 アーム」、「ゼンマイモータ」などの商品も取り扱っております。
スリップリング 協栄電機ランキング1位
焼ばめ式:永年の経験と技術によりボス体とスリップリングを焼ばめすることにより、スリップリングのゆるみ等が全くなく、長期的なご使用も可能な商品です。また、モータ等の高速回転にもご使用いただけます。 組立式:成形および焼ばめ式にて製作不可能な大口径・多極および特殊形状のスリップリングを目的としております。特に最近の産業機械は、複雑化傾向になっており、それなりの対応した商品が要求されます。さまざまな要求を満たす意味では組立式スリップリングは最適です。 2極モールド式・3極モールド式・4極モールド式:耐熱性、絶縁性にすぐれているプリミックス材を使用し(一部商品はガラスフェノール材を使用)成形しております。特に端子部は、一体成形することにより、ゆるみ、接触不良等のない商品として幅広いお客様にご利用いただいております。
電圧(V)AC200 DC100許容回転数(min-1[r.p.m])2000回転方向cw-ccw絶縁抵抗50MΩ(500V)以上絶縁耐力2500V 1min
1個
9,998税込10,998
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)


RJA・RJGロータリージョイント 近藤製作所ランキング3位
タイプロボット用許容回転数(min-1[r.p.m])250使用圧力範囲(エアポート)-100kPa~0.7MPa最小断面積(mm2)(エアポート)0.58周囲温度(℃)5~60回路数(エアポート)4ポートサイズ(エアポート)M5回転角度(°)エンドレス可搬質量(kg)5
1個
39,980税込43,978
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロータリーコネクタ SUS(エスユーエス)ランキング4位
SUS(エスユーエス)ロータリーコネクタ
ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2質量(g)130許容回転数(min-1[r.p.m])13000基本静定格荷重(N)4050基本動定格荷重(N)4900
1個
5,270税込5,797
当日出荷

スリップリング カネテックランキング5位
カネテックスリップリング
丸形電磁チャックには、この給電器具が必要です。チャック自体を回転させるため、給電ケーブルを直結する訳には行きません。 従って、電源側のカーボンブラシと、チャック側に取り付けたスリップリングとによる滑り接点を介して電流を供給します。 スリップリング(SR-1)のΦ24 取付穴は、Φ40 まで拡大加工が可能です。
トラスコ品番808-6041高さ(mm)40外径(Φmm)84
1個
19,980税込21,978
4日以内出荷

丸形電磁チャックへ電気を供給する装置です。スリップリングKERとカーボンブラシKEBは2種類ございます。 寸法a1が同じピッチのものをお選び下さい。(例:KER-1とKEB-1A)
1台
32,980税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)ロータリーコネクタS
ベアリングを組み込み、よりスムーズな回転を実現するパーツです。
材質(本体部)アルミ押出材、(キャップ部)アルミダイカスト、(ベアリング部)SUJ2質量(g)115タイプロータリーコネクタSの外周のツメはSサイズ(19mm)用になります。
1個
4,778税込5,256
9日以内出荷

ハタヤリミテッドスリップリング
回転体への電源供給装置です。
電圧(V)AC250許容電流(A)30回転方向時計回り/反時計回り絶縁抵抗(MΩ)10以上回転速度低速対応(断続)絶縁耐力AC1500V1分間回転角度(°)360
1台
69,980税込76,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


FM材は銅系ブラシで動力用、ヒーター用等に適しています。 KA材は銀系ブラシで信号用、熱電対等の微少電流検出に適しています。
1個
5,998税込6,598
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


協栄電機ブラシホルダ
【Sシリーズ】 コンパクトな設計でスリップリングの外径の大きさに関係なくご使用いただけます。 信号用としてご使用の場合、BH0804-10/BH0804-12のブラシホルダーとAG0804(銀系ブラシ)の組合せでご使用ください。 【Vシリーズ】 中容量クラスの電流供給用に適しています。 リング外径Φ75~Φ170以内のご使用に適しています。 【Bシリーズ】 ブラシ2連型になっており、かつブラシ寸法が大きいので、大容量の電流供給用に適しています。 【Mシリーズ】 低価格にて供給する目的で、モールド成形品にて製作した商品です。
材質BS
1個
7,898税込8,688
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

1個
149,800税込164,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ(46種類の商品があります)

仕様電源電圧:240 V ac/dc 、 IP評価:IP64 、 全体の幅:58mm 、 全体的な深さ:89mm 、 動作温度 Min:0℃ 、 最大使用温度:+75℃ 、 スリップリング. スリップリングは、静止体から回転体に電力、信号、又はデータを伝送するために使用されます。 フローパックやブリスター包装機、ロボット、取り扱い機器、ロータリテーブルなどの多くの用途に最適です。. コンパクトな寸法: 60 x 98 mm アクセスしやすい接続 メンテナンスサイクルは、1億回転ごと 接触油の必要なし クリーニングが簡単 - IP64等級の高い保護レベル 最大3つの電力及び2つの信号の伝送パス用の様々なコンポーネント構成RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800税込131,780
7日以内出荷

軸を回転させることにより、ぜんまいにエネルギーが蓄えられます。蓄えられたエネルギーが解放されることにより動力となります。
用途軸にさまざまな部品を取り付け、装置の駆動源に。材質アルミ引き抜き材2018年トラスコ掲載ページ2 0089
1個
38,980税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

丸形電磁チャックへ電気を供給する装置です。スリップリングKERとカーボンブラシKEBは2種類ございます。 寸法a1が同じピッチのものをお選び下さい。(例:KER-1とKEB-1A)
1台
11,980税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


スリップリングに使用する摺動接点です。銅系ブラシは動力用、ヒータ用等に適しています。
材質銅系形状C2-2寸法A(mm)8寸法B(mm)6寸法C(mm)22ホルダーBH0806関連資料(0.44MB)
1個
879税込967
翌々日出荷